Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1270/3V500 SUPERHC
Courroie trapézoïdale Super HC
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPZ1270/3V500 SUPERHC
Rubix :7608-1366830
Fabricant :933101270
EAN :5400608077384


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1270 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 1280 9,7X8
La courroie trapézoïdale Super HC de Gates combine la force d'une courroie enveloppée avec les économies d'une courroie trapézoïdale à section étroite. Elle transmet plus de puissance dans un espace donné et permet une conception plus compacte de la transmission que les courroies trapézoïdales de section classique. En bref, elle vous offre plus de puissance et réduit considérablement l'espace nécessaire. Cela permet de réduire considérablement le coût global de l'entraînement. Les courroies trapézoïdales Super HC présentent également des caractéristiques exclusives de construction Gates pour une durée de vie plus longue de vos transmissions !
Points forts
- Conforme aux normes RMA de résistance à l'huile et à la chaleur et aux exigences de conductivité statique.
- Augmentation de la capacité de 300% par rapport aux courroies classiques.
- Plage de température : -30°C à +60°C (-22°F à +140°F).
- Augmentation de la capacité de 300% par rapport aux courroies classiques.
- Plage de température : -30°C à +60°C (-22°F à +140°F).
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1270 mm |
| Longueur intérieure | 1233 mm |
| Longueur extérieure | 1283 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | caoutchouc chloroprène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,21 € HT
/ unité
30,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours