Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT3 / 549

Courroie dentée

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 AT3 / 549
Rubix :0314-1384167
Fabricant :1027285
EAN :4044978165589
COURROIE DENTEE 16 AT3 549 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive549 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT3 549 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Cet élément d'entraînement a été utilisé de manière synchrone La transmission de la puissance, du couple et de l'énergie est devenue de plus en plus importante. L'importance actuelle des courroies dentées est due, entre autres, à l'évolution constante des profils de dents et des constructions de courroies.

Points forts

Large choix de matériaux pour les cordes de tension
Sans entretien

Applications

Convoyeurs parallèles ou synchrones;Convoyeurs inclinés;Convoyeurs à accumulation;Convoyeurs à vide;Unité de prise en charge;Séparateur ou positionneur de pièces

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive549 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane / acier
26,42 € HT
/ unité
31,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours