Courroies trapézoïdales étroites Gates SPCP3150 PREDATOR
Courroie PREDATOR Simple SPBC
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPCP3150 PREDATOR
Rubix :7608-1278723
Fabricant :919103150
EAN :5414465579974


Résumé technique
| Profil | spcp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 3150 mm |
Détails articles : COURROIE SPCP 3150 22X18 PREDATOR
Conçues pour vos applications les plus exigeantes, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif sur le marché. Leur structure ultra-résistante, plus solide que l'acier, est idéale pour les moteurs haute puissance, les à-coups répétés, les températures élevées et les environnements extrêmes. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance, les rendant imbattables en termes de robustesse et de performance pour des charges élevées.
Points forts
Équipées de cordes de traction en aramide, elles garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles tout en minimisant l'allongement. Leur besoin de retension est quasiment nul, réduisant ainsi les opérations de maintenance. Elles répondent également aux normes RMA pour leur résistance à la chaleur.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spcp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 3150 mm |
| Longueur intérieure | 3150 mm |
| Longueur extérieure | 3180 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,19 € HT
/ unité
212,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours