Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1550E - 889588

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1550E - 889588
Rubix :X600-1473706
Fabricant :889588
EAN :3660338421419
COURROIE SPZ 1550 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1550 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1550 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1550 mm
Longueur intérieure1513 mm
Longueur extérieure1563 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
8,82 HT
/ unité
10,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h