Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB7500E - 889505

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB7500E - 889505
Rubix :X600-1473757
Fabricant :889505
EAN :3660338420580
COURROIE SPB 7500 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence7500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 7500 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence7500 mm
Longueur intérieure7440 mm
Longueur extérieure7522 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
74,81 HT
/ unité
89,77 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h