Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA3350E - 889395

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857710
Mecaline :SPA3350E - 889395
Rubix :X600-1473835
Fabricant :889395
EAN :3660338419485
COURROIE SPA 3350 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence3350 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 3350 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence3350 mm
Longueur intérieure3305 mm
Longueur extérieure3368 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
22,52 € HT
/ unité
27,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h