Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1250E - 889425

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857718
Mecaline :SPB1250E - 889425
Rubix :X600-1473810
Fabricant :889425
EAN :3660338419782
COURROIE SPB 1250 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1250 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1250 mm
Longueur intérieure1190 mm
Longueur extérieure1272 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
13,39 € HT
/ unité
16,07 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h