Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA2000MC - 889736
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :864566
Mecaline :XPA2000MC - 889736
Rubix :X600-1474792
Fabricant :889736
EAN :3660338422898


Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2000 mm |
| Longueur extérieure | 2018 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 2000 12,7X10
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2000 mm |
| Longueur extérieure | 2018 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,65 € HT
/ unité
25,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h