Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB2120
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPB2120
Rubix :5314-1055215
Fabricant :9745-52120
EAN :5414465002205
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 2120 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2120 mm |
| Longueur extérieure | 2142 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,48 € HT
/ unité
80,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


