Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA2240MC - 889743

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPA2240MC - 889743
Rubix :X600-1474785
Fabricant :889743
EAN :3660338422966
COURROIE XPA 2240 12,7X10
Résumé technique
Profilxpa
Longueur de référence2240 mm
Longueur extérieure2258 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPA 2240 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence2240 mm
Longueur extérieure2258 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,50 HT
/ unité
28,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h