Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPB2650/5VX1050 QUAD-POWER 4

Courroies trapézoïdales Quad Power 4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :XPB2650/5VX1050 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1278120
Fabricant :964502650
EAN :5414465973758
COURROIE XPB 2650 16,3X13 QUAD-POWER 4

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence2650 mm
Longueur extérieure2678 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 2650 16,3X13 QUAD-POWER 4


Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une forte baisse de tension dans les premières heures suivant son installation. Aucune période de rodage ni aucune retension ne sont donc nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM SANS ENTRETIEN est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.

Points forts

Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence2650 mm
Longueur extérieure2678 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Longueur intérieure2590 mm
Matièreepdm
Sectionxpb/5vx
108,27 € HT
/ unité
129,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h