Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA1900
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA1900
Rubix :5314-1055165
Fabricant :9744-51900
EAN :5414465000287




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1900 mm |
| Longueur extérieure | 1918 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1900 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1900 mm |
| Longueur extérieure | 1918 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,32 € HT
/ unité
54,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h