Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ850MC - 889961

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :864467
Mecaline :XPZ850MC - 889961
Rubix :X600-1474567
Fabricant :889961
EAN :3660338425141
COURROIE XPZ 850 9,7X 8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence850 mm
Longueur extérieure863 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 850 9,7X 8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence850 mm
Longueur extérieure863 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
6,51 € HT
/ unité
7,81 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours