Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA1120
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA1120
Rubix :5314-1055123
Fabricant :9744-51120
EAN :5414465998980




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1120 mm |
| Longueur extérieure | 1138 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1120 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1120 mm |
| Longueur extérieure | 1138 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,24 € HT
/ unité
32,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h