Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ887MC - 889965

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873555
Mecaline :XPZ887MC - 889965
Rubix :X600-1474563
Fabricant :889965
EAN :3660338425189
COURROIE XPZ 887 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence887 mm
Longueur extérieure900 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 887 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence887 mm
Longueur extérieure900 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
9,04 € HT
/ unité
10,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h