Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 3550 XEP
SUPER XE-POWER PRO XPZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :XPZ 3550 XEP
Rubix :0314-1306466
Fabricant :1014247
EAN :4044978162472


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3563 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 3550 SUPER XE-POWER PRO
Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.
Points forts
La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.
Applications
Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3563 mm |
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur intérieure | 3512 mm |
| Matière | polyester |
| Section | 9,7x8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,95 € HT
/ unité
51,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours