Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPC2120MC - 889844
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873628
Mecaline :XPC2120MC - 889844
Rubix :X600-1474684
Fabricant :889844
EAN :3660338423970


Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 2120 mm |
| Longueur extérieure | 2150 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPC 2120 22X16
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 2120 mm |
| Longueur extérieure | 2150 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,19 € HT
/ unité
42,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours