Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA1030
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA1030
Rubix :5314-1055118
Fabricant :9744-51030
EAN :5414465998928




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1030 mm |
| Longueur extérieure | 1048 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1030 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1030 mm |
| Longueur extérieure | 1048 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,24 € HT
/ unité
32,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours