Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA4250MC - 889765
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883634
Mecaline :XPA4250MC - 889765
Rubix :X600-1474763
Fabricant :889765
EAN :3660338423185


Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 4250 mm |
| Longueur extérieure | 4268 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 4250 12,7X10
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 4250 mm |
| Longueur extérieure | 4268 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,83 €
11,16 € HT
/ unité
13,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours