Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPC 2360 XEP
SUPER XE-POWER PRO XPC
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :XPC 2360 XEP
Rubix :0314-1306401
Fabricant :1014694
EAN :4044978162250


Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 2360 mm |
| Longueur extérieure | 2390 mm |
Détails articles : COURROIE XPC 2360 SUPER XE-POWER PRO
La nouvelle courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S sans entretien est l'une des courroies de transmission les plus performantes du marché. La conception innovante de l'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction d'entraînements par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 2360 mm |
| Longueur extérieure | 2390 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Longueur intérieure | 2277 mm |
| Matière | polyester |
| Section | 22,0x18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,27 € HT
/ unité
105,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours