Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1250MC - 889786
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :864494
Mecaline :XPB1250MC - 889786
Rubix :X600-1474742
Fabricant :889786
EAN :3660338423390


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1250 mm |
| Longueur extérieure | 1272 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 1250 16,3X 13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1250 mm |
| Longueur extérieure | 1272 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,06 € HT
/ unité
20,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h