Courroies crantées HTD Gates GT3 600 2MGT 9

Courroie PGGT3

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT3 600 2MGT 9
Rubix :7608-1284277
Fabricant :940054179
EAN :5414465983931
COURROIE DENTEE 600 2MGT3 9MM POWERGRIP GT3

Résumé technique

Profil2mgt
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 600 2MGT3 9MM POWERGRIP GT3


Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.

Points forts

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Informations techniques


Attributs
Profil2mgt
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent2 mm
Nombre de dents300
18,10 HT
/ unité
21,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours