Courroies crantées HTD Optibelt 1440 8MHP 50
optibelt OMEGA HP 8MHP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1440 8MHP 50
Rubix :0314-1255515
Fabricant :1994892
EAN :4014486190601





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1440 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1440 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1440 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 180 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,99 € HT
/ unité
164,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours