Courroies crantées HTD Gates HTD 2000 8M 50

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 2000 8M 50
Rubix :7608-1148088
Fabricant :929313200
EAN :5412571277760
COURROIE DENTEE HTD 2000 8M 50MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE

Résumé technique

Profil8m htd
Longueur primitive2000 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 2000 8M 50MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE


Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.
La forme des dents curvilignes de la courroie synchrone PowerGrip HTD assure une distribution de la charge optimale pour une forte transmission de puissance dans les applications faible vitesse et couple élevé. Les courroies PowerGrip HTD 3M et 5M sont adaptées aux appareils domestiques, machines de bureau, outils manuels électriques et aux applications de l'industrie chimique et de traitement. Les courroies PowerGrip HTD 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance sur les applications de machines-outils, des secteurs du papier et du textile, où le faible entretien et la longévité sont des avantages très appréciés. Ces courroies synchrones présentent un profil de dents curviligne plus robuste et plus large pour une capacité supérieure à celle des autres courroies synchrones.

Points forts

• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Profil8m htd
Longueur primitive2000 mm
Largeur courroie50 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents250
182,28 € HT
/ unité
218,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours