Courroies crantées HTD Optibelt 635 5M 15
optibelt OMEGA 5M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :635 5M 15
Rubix :0314-1243385
Fabricant :1006091
EAN :4014486047110





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 635 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 635 5M 15 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 635 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 127 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,79 € HT
/ unité
16,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours