Références
Optibelt :370 5M 25
Rubix :0314-1309823
Fabricant :1934074
EAN :4014486045932





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 370 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 370 5M 25 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 370 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 74 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,75 € HT
/ unité
18,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours