Courroies crantées HTD Gates HTD 300 3M 15

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 300 3M 15
Rubix :7608-1148902
Fabricant :929390261
EAN :5412571316155
COURROIE DENTEE HTD 300 3M 15MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE

Résumé technique

Profil3m htd
Longueur primitive300 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 300 3M 15MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE


Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.

Points forts

• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Profil3m htd
Longueur primitive300 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents100
13,44 € HT
/ unité
16,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h