Courroies crantées HTD Optibelt 2590 14M 85

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :2590 14M 85
Rubix :0314-1310211
Fabricant :1610726
EAN :4014486101263
COURROIE DENTEE 2590 14M 85 OMEGA

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive2590 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 2590 14M 85 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive2590 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents185
410,78 HT
/ unité
492,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours