Courroies crantées HTD Gates PC2 14MGT 3304 68

Courroie Synchrone Poly Chain GT2

Voir les informations techniques

Références

Gates :PC2 14MGT 3304 68
Rubix :7608-1147285
Fabricant :927509247
EAN :5412571232844
COURROIE DENTEE 3304 14MGT2 68MM POLYCHAIN GT2

Résumé technique

Profil14mgt
Longueur primitive3304 mm
Largeur courroie68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 3304 14MGT2 68MM POLYCHAIN GT2


Poly Chain GT2 a été conçue pour délivrer des performances optimales particulièrement sur les entraînements à couple élevé et à petite vitesse, et ce, pour toutes les applications industrielles. Cette courroie légère dispose d'une capacité de puissance jusqu'à 40% supérieure aux modèles précédents, tout en préservant la même longue durée de vie. Poly Chain GT2 fonctionne sur les poulies Poly Chain GT. Ces courroies représentent une excellente alternative aux chaînes à rouleaux car elles ne nécessitent ni reprise de tension, ni lubrification. Compacts, légers et économiques, les entraînements Poly Chain GT2 offrent une durée de vie longue et fiable.

Informations techniques


Attributs
Profil14mgt
Longueur primitive3304 mm
Largeur courroie68 mm
Matièrecarbone
Division de dent14 mm
Nombre de dents236
3 529,05 € HT
/ unité
4 234,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (40) jours