Références
Optibelt :2200 8MHP 20
Rubix :0314-1459817
Fabricant :1034469
EAN :4044978202628


Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2200 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2200 8MHP 20 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2200 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Division de dent | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,25 € HT
/ unité
93,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours