Courroies crantées HTD Optibelt 14M 100 STAHL00ZA
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :14M 100 STAHL00ZA
Rubix :0314-1319719
Fabricant :14M100STAHL00ZA
EAN :4014486097757




Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 100 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 14M LARG.100MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Open Ended Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 100 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,10 € HT
/ mètre
228,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours