Courroies crantées HTD Gates PC2 8MGT 800 21

Courroie Synchrone Poly Chain GT2

Voir les informations techniques

Références

Gates :PC2 8MGT 800 21
Rubix :7608-1143068
Fabricant :927509034
EAN :5412571231472
COURROIE DENTEE 800 8MGT2 21MM POLYCHAIN GT2

Résumé technique

Profil8mgt
Longueur primitive800 mm
Largeur courroie21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 800 8MGT2 21MM POLYCHAIN GT2


Poly Chain GT2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain GT2 operates on Poly Chain GT pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain GT2 drives offer a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 a été conçue pour délivrer des performances optimales particulièrement sur les entraînements à couple élevé et à petite vitesse, et ce, pour toutes les applications industrielles. Cette courroie légère dispose d'une capacité de puissance jusqu'à 40% supérieure aux modèles précédents, tout en préservant la même longue durée de vie. Poly Chain GT2 fonctionne sur les poulies Poly Chain GT. Ces courroies représentent une excellente alternative aux chaînes à rouleaux car elles ne nécessitent ni reprise de tension, ni lubrification. Compacts, légers et économiques, les entraînements Poly Chain GT2 offrent une durée de vie longue et fiable.

Points forts

Teeth and body are made of a lightweight polyurethane compound, specially blended for adhesion to the cords and fabric.
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals.
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity.

Informations techniques


Attributs
Profil8mgt
Longueur primitive800 mm
Largeur courroie21 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent8 mm
Nombre de dents100
197,08 HT
/ unité
236,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours