Courroies crantées HTD Optibelt 3850 14MHP 55

optibelt OMEGA HP 14MHP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3850 14MHP 55
Rubix :0314-1260499
Fabricant :1921635
EAN :4014486282160
COURROIE DENTEE 3850 14MHP 55 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil14mhp
Longueur primitive3850 mm
Largeur courroie55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 3850 14MHP 55 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil14mhp
Longueur primitive3850 mm
Largeur courroie55 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents275
576,00 € HT
/ unité
691,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours