Courroies crantées HTD Optibelt 1216 8MHP 50

optibelt OMEGA HP 8MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1216 8MHP 50
Rubix :0314-1311443
Fabricant :1860558
EAN :4014486218923
COURROIE DENTEE 1216 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil8mhp
Longueur primitive1216 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1216 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8mhp
Longueur primitive1216 mm
Largeur courroie50 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents152
120,71 HT
/ unité
144,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours