Courroies crantées HTD Optibelt 410 5MHP 25

optibelt OMEGA HP 5MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :410 5MHP 25
Rubix :0314-1311043
Fabricant :1023119
EAN :4014486956429
COURROIE 410 5MHP 25

Résumé technique

Profil5mhp
Longueur primitive410 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 410 5MHP 25


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.

Informations techniques


Attributs
Profil5mhp
Longueur primitive410 mm
Largeur courroie25 mm
Matièrecaoutchouc
Division de dent5 mm
28,20 € HT
/ unité
33,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours