Références
Optibelt :501 3MHP 15
Rubix :0314-1310893
Fabricant :1934208
EAN :4014486178098





Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 501 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE 501 3MHP 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 501 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 167 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,46 € HT
/ unité
28,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours