Courroies crantées en pouces Gates 322 L 075
Courroie Synchrone Classique PowerGrip
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :322 L 075
Rubix :7608-1146915
Fabricant :925732032
EAN :5412571224757


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 32,2 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 322 L 075 POWERGRIP
Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
• Sans entretien et avec une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 32,2 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | fibre de verre (cordon de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents) |
| Nombre de dents | 86 |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Longueur primitive (mm) | 817,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,59 € HT
/ unité
18,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours