Références
Optibelt :510L
Rubix :0314-1067316
Fabricant :476L51077ZA500


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 51 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 510 L ZR - AU MM
Les caractéristiques principales des courroies dentées optibelt ZR sont les composés en néoprène de haute qualité, les cordes de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et le tissu de protection résistant à l'abrasion.
Points forts
-Large gamme de performances
Faible charge sur les roulements
Flexibilité élevée
Transmission synchrone du couple
Diamètre de poulie extrêmement réduit
Sans entretien
Faible charge sur les roulements
Flexibilité élevée
Transmission synchrone du couple
Diamètre de poulie extrêmement réduit
Sans entretien
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 51 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | chloroprène;fibre de verre (âme de traction) |
| Nombre de dents | 136 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1295,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,10 € HT
/ 500 millimètres
486,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h