Courroies crantées en pouces Gates 285 L 100

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques
Références
Gates :285 L 100
Rubix :7608-1143044
Fabricant :925733028
EAN :5412571224931
COURROIE DENTEE 285 L 100 POWERGRIP
Résumé technique
Profill
Longueur primitive28,5 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 285 L 100 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive28,5 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (cordon de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents76
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)723,9 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,57 HT
/ unité
23,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours