Références
Optibelt :864PJ12
Rubix :0314-1048557

Détails articles : COURROIE STRIEE RB 864PJ12
Hauteur : 3.5 mm; Longueur au sommet des poulies : 864 mm; Matière : Mélange élastomère ; Section : J (2,34 mm) ; Température maxi : 70 °C; Température mini : -30 °C
Informations techniques
Attributs
| Profil | pj |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Nombre de stries | 12 |
| Désignation de courroie | 12 pj 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,12 € HT
/ unité
31,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
