Courroie striée Gates PJ660/8 260J8 MICROV

Micro-V J

Voir les informations techniques

Références

Gates :PJ660/8 260J8 MICROV
Rubix :7608-1163263
Fabricant :946521520
EAN :5414465518898
COURROIE STRIEE MICRO-V PROFIL J LONGUEUR 660MM - 8 STRIES

Résumé technique

Profilpj
Longueur660 mm
Nombre de stries8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE STRIEE MICRO-V PROFIL J LONGUEUR 660MM - 8 STRIES


Grâce à la conception de ses nervures aplaties, la courroie striée Gates micro-V® offre d’excellentes performances à des vitesses plus élevées sur des poulies d’un diamètre plus petit. Cette courroie lisse surpasse les valeurs de la norme RMA pour une transmission de puissance de 80 %. La gamme standard des courroies Micro-V® nervurées de Gates comprend plus de 125 longueurs efficaces pour que cette gamme soit adaptée à une grande variété d’applications.

Points forts

• Fonctionnement extrêmement harmonieux avec peu de chauffe.
• Transfert de puissance élevé par nervure.
Longue durée de vie grâce à une puissance de transmission élevée.
• Amélioration des performances avec les rouleaux externes.
Entraînement plus compact. • moins sensible au débris de matériaux dans les rainures

Informations techniques


Attributs
Profilpj
Longueur660 mm
Nombre de stries8
Écartement entre stries2,34 mm
Hauteur3,5 mm
Désignation de courroie8 pj 660
26,43 € HT
/ unité
31,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours