Références
Optibelt :PK 1230 67700
Rubix :0314-1047720
Fabricant :PK123067700
EAN :4014486124736




Détails articles : COURROIE STRIEE RB 1230PK6
La courroie striée possède à la fois la haute flexibilité des courroies plates dentées et le niveau de puissance des courroies trapézoïdales. Les stries de forme trapézoïdales. Les stries de forme trapézoïdale sont constituées d’un mélange de caoutchouc résistant à l’usure. Les câbles de traction de haute qualité sont adaptés aux nombreux domaines d’utilisation de la courroie striée. Ils sont enrobés d’un mélange de caoutchouc adhérent et s’étendent sur toute la largeur de la courroie. Les mélanges de caoutchouc résistant à l’usure et renforcés par des fibres garantissent un fonctionnement silencieux, une résistance aux et à la chaleur ainsi q’une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | pk |
|---|---|
| Longueur | 1230 mm |
| Nombre de stries | 6 |
| Écartement entre stries | 3,56 mm |
| Hauteur | 5,5 mm |
| Désignation de courroie | 6 pk 1230 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,07 € HT
/ unité
39,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
