Références
Gates :GT3 340 5MGT 15
Rubix :7608-1151181
Fabricant :940055276
EAN :5414465316630


Résumé technique
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 340 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 340 5MGT3 15MM POWERGRIP GT3
Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.
Points forts
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 340 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 68 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,26 € HT
/ unité
30,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours