Courroies crantées HTD Gates HTD 825 5M 15

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 825 5M 15
Rubix :7608-1148393
Fabricant :929340666
EAN :5412571282092
COURROIE DENTEE HTD 822 5M 15MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE

Résumé technique

Profil5m htd
Longueur primitive825 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 822 5M 15MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE


Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.

Points forts

• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Profil5m htd
Longueur primitive825 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents165
23,96 € HT
/ unité
28,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours