Courroies crantées métriques Gates PU T5 640 16

Courroie en polyuréthane Synchro-Power

Voir les informations techniques
Références
Gates :PU T5 640 16
Rubix :7608-1282164
Fabricant :776220645
EAN :5414465505102
COURROIE DENTEE 16 T5 640MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER
Résumé technique
Profilt5
Longueur primitive640 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 640MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER


sont conçues pour une grande variété de charges, du micropositionnement aux mouvements linéaires dynamiques et à forte charge. Ce type de courroie est donc particulièrement adapté aux applications dans les convoyeurs, les actionneurs linéaires, le transport synchrone, les lignes d'assemblage et bien d'autres encore. Les courroies soudées sans fin peuvent être équipées d'une grande variété de supports.
Les courroies sont conçues pour la transmission d'énergie légère.

Points forts

Rouleaux soudés sans fin et à extrémité ouverte de différentes tailles, constructions et conceptions de dents
Variété de pas de dents, de types de cordes, de résines PU et de revêtements disponibles

Applications

Convoyeurs;Actionneurs linéaires;Transport synchrone;Lignes d'assemblage

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive640 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents128
Hauteur2,2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,89 HT
/ unité
25,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours