Courroies crantées métriques Optibelt 10 AT3 / 252

Courroie dentée

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 AT3 / 252
Rubix :0314-1383986
Fabricant :1027233
EAN :4014486557916
COURROIE DENTEE 10 AT3 252 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive252 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT3 252 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Cet élément d'entraînement a été utilisé de manière synchrone La transmission de la puissance, du couple et de l'énergie est devenue de plus en plus importante. L'importance actuelle des courroies dentées est due, entre autres, à l'évolution constante des profils de dents et des constructions de courroies.

Points forts

Large choix de matériaux pour les cordes de tension
Sans entretien

Applications

Convoyeurs parallèles ou synchrones;Convoyeurs inclinés;Convoyeurs à accumulation;Convoyeurs à vide;Unité de prise en charge;Séparateur ou positionneur de pièces

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive252 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents84
Matériau d'armatureacier
Hauteur1,9 mm
13,78 € HT
/ unité
16,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours