Courroies crantées métriques Optibelt 6 DT5 / 300
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :6 DT5 / 300
Rubix :0314-1314573
Fabricant :1958928
EAN :4014486065138





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 6 DT5 300 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 60 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,57 € HT
/ unité
12,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours