Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT5 / 750
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 DT5 / 750
Rubix :0314-1285002
Fabricant :1763832
EAN :4014486066524





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 750 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT5 750 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 750 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 150 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,54 € HT
/ unité
36,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours