Courroies crantées en pouces Gates 300 H

MANCHON DENTE 187 L 711 LE MILLIMETRE (28 POUCES)

Voir les informations techniques

Références

Gates :300 H
Rubix :7608-1143017
Fabricant :925450156
EAN :5412571214185
MANCHON DENTE 300 H POWERGRIP - LE MM

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie711,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE 300 H POWERGRIP - LE MM


Les courroies synchrones classiques PowerGrip de Gates offerent une solution sans entretien, économique et de qualité première monte pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Son champ d'application s'étend des commandes minimales (imprimantes d'ordinateur) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents fait de cette courroie une solution idéale pour les applications de positionnement.

Points forts

Le cordon de traction en fibre de verre offre une grande solidité, une excellente durée de vie et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement des dents en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie711,2 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrecr
Nombre de dents60
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)762 mm
451,71 € HT
/ 711 millimètres
542,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h