Courroies crantées en pouces Optibelt 360 H 500
COURROIE DENTEE 360 H
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :360 H 500
Rubix :0314-1072834
EAN :4044978232595


Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 36 '' |
| Largeur courroie | 500 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 360 H ZR - AU MM
Câble: Fibre de verre ; Denture: Simle ; Hauteur de dent: 2.29 mm;
Points forts
•Large plage de performances
Faible charge sur les roulements
Niveau élevé de flexibilité
Transmission de couple synchrone
Diamètres de poulie extrêmement petits
Sans entretien
Faible charge sur les roulements
Niveau élevé de flexibilité
Transmission de couple synchrone
Diamètres de poulie extrêmement petits
Sans entretien
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 36 '' |
| Largeur courroie | 500 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | chloroprène;fibre de verre (cordon de tension) |
| Nombre de dents | 72 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 914,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h